作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNB5
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)(B) FKMシール
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNA5
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
1個
¥26,980
税込¥29,678
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)501
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)501
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)501
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ5
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
パイロット方式内部パイロット形
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式複動
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
パイロット方式(1) 外部パイロット形
パイロット方式(0) 内部パイロット形
管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
関連キーワード