469件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01B SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AW Series(AW20-N01B) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AW Series(AW20-F01B) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
4,498 税込4,948
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AC Series(AC20B-N01E) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)


AW20-01BCG-1R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BCG SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01G SMC CADデータあり
ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(C) ケースガード付
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BCE1 SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F01 SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AW20-F01BG-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F01BG SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
5,698 税込6,268
13日以内出荷

AW20-N01BCG-1C-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N01BCG SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(C) ケースガード付 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
8,398 税込9,238
13日以内出荷

AW20-F01CG-16N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F01CG SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(6) ナイロンケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
7,698 税込8,468
13日以内出荷

AW20-F01BCE-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F01BCE SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷

AW20-F01BCG-1CNR-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F01BCG SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(R)右→左 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(C) ケースガード付 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
8,398 税込9,238
13日以内出荷

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

AW20-N01BE3-1CZ-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N01BE3 SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(C) ケースガード付
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03BE1 SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AW40-04BDE1-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BDE1 SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10E1 SMC CADデータあり
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BE1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BE1 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

AW-B - フィルタレギュレータ(AW20-F01CEH) SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 流れ方向(-) 左→右 取付(H) セットナット付(パネルマウント用) 取付方式セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB) (0.49MB) 取扱説明書取扱説明書(1.88MB) 真空破壊圧力(MPa)0.5以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上 透明ケースガードを採用 2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上) 視認性向上:360° 軽量:最大12%削減
ボディサイズ30 管接続口径1/4 ブラケットなし 材質(ケース)ポリカ―ボネート 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc 圧力計取付角度 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレン 圧力単位MPa
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷

真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC53 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BE1 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AW20-N02BE1-1CZ-B AW-B - フィルタレギュレータ(AW20-N02BE1) SMC CADデータあり
取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ブラケット(B) ブラケット付 機能逆流機能なし 取付け方法ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(C) ケースガード付
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去 最高使用圧力(MPa)1 フィルター活性炭フィルタ 使用流体圧縮空気 単位Mpa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.68MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)