カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- シグマ光機(4)
- ハーティング(1)
- 岩崎電気(4)
- 日東工器(3)
「b1-07025」の検索結果
特価

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH42
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421B)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421B
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421A)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A)
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433A)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様