SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421B
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(4) SGH400
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21957785
SGH421B-70G25Y-5DZ-B1
CADデータダウンロード
2ポート
(G) G (ISO1179-1)
¥
94,710
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957794
SGH421B-7025Y-5DZ-B1-A
CADデータダウンロード
2
(-) Rc
¥
95,040
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください