1,398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


Y型ナックル SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
ポート数2 使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2B140-110 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)110 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)



マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
779 税込857
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB1 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMC CADデータあり
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

CDJ2B10-110+10Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-110+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)110 ストロークB(mm)10
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷