カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(498)
- トヨタ(206)
- ホンダ(165)
- 三菱電機(149)
- ダイハツ(125)
- メディアカバーマーケット(107)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- ミツビシ(47)
- スバル(41)
- CKD(37)
- IDEC(和泉電気)(35)
- エスコ(25)
- omron(オムロン)(23)
- KANA(片山チエン)(23)
- スズキ(21)
- 三木プーリ(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ブランドをもっと見る
「b111」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥999税込¥1,0991袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)
SMC¥169~税込¥186~1個3日以内出荷から12日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~)
SMC¥169税込¥1861個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~)
SMC¥399税込¥4391個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥3,898税込¥4,2881袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥6,198税込¥6,8181袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥819税込¥9011袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気コイル径(mm)28
プロセスバルブ (VNA111B-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA1ポート数2材質(シール)(B) FKMシールねじの種類(-) Rc弁形式(1) N.C.
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111B
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111B)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(B) FKMシール使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FB
SMC¥54,980税込¥60,4781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EB
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB40B)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB32B)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFZ~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA32B
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1110クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類J59オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-111DC
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷ストローク(mm)111ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵