カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(687)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(91)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • ユニ・チャーム(83)
  • トヨタ(70)
  • 住友重機械工業(69)
  • Lumberg Automation(56)
  • RS PRO(51)
  • エスコ(45)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • Festo(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • KTC(35)
  • ダイハツ(34)
  • omron(オムロン)(32)
  • ニシキ工業(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • イスカル(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b12-4」の検索結果

関連キーワード
693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDQ2B12-4DZ) SMCCD Series(CDQ2B12-4DZ)SMC
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)4タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B12-4+20DZ) SMCCD Series(CDQ2B12-4+20DZ)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B12-4D SMC薄形シリンダ CDQ2B12-4DSMC
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)4タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
2,298税込2,528特価
1袋(1個)
当日出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSBSMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CQ Series(CQ2B12) SMCCQ Series(CQ2B12)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB12 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB12SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
20-CQ SMC20-CQSMC
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
929税込1,022
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)SMC
7,298税込8,028
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
4,698税込5,168
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DC)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-40DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-40DC)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)SMC
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-4~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-4~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-45DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-45DCSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-45DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-45DCMSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-4 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-4SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDQSB1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDQSB1~)SMC
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DCM)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VVEXB SMCVVEXBSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-40DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-40DCM)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDQ2B12-5+4DMZ) SMCCD Series(CDQ2B12-5+4DMZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)4ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(20-CDQSB) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(20-CDQSB)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-40DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-40DCSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DCSMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-5+4DZ) SMCCD Series(CDQ2B12-5+4DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)4ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
20-CDQSB1 SMC20-CDQSB1SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB12 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB12SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-CDQS) SMC25A Series(25A-CDQS)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...