カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,599)
- 油圧機器・油圧ホース(149)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(532)
- Festo(234)
- KANA(片山チエン)(661)
- MAZDA(マツダ)(1,075)
- NSK(日本精工)(156)
- Panasonic(パナソニック)(193)
- YAMAHA(ヤマハ)(156)
- エスコ(314)
- オカムラ(岡村製作所)(512)
- スバル(549)
- ダイハツ(835)
- トヨタ(807)
- ニッサン(149)
- ホンダ(425)
- マルヤス電業(182)
- ミツビシ(174)
- 三木プーリ(183)
- 大阪魂(499)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「b22」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B22~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
汎用流体用圧力センサ PSE56
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から10日以内出荷接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応ねじの種類(-) R、 Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-50Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC¥619税込¥6811個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
...