材質(接液部)SUS304
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SS400
材質(接液部)SUS304
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類Rc
取付支持金具軸方向フート形
ポート数2
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)24
作動方式複動片ロッド
シリーズSY3000
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
シリーズSY3000
ねじの種類(-) Rc
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
リード線取出方法(L2) L2キット
タイプ(A) 1連用
ポートねじの種類Rc
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)24
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)24
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
型式(10) 横配管形
芯数(L1) 34芯
リード線(m)(2) 1.5
配線方式(S) 配列指定
銘板プレートなし(連数印字なし)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)24
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)24
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ