カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(7)
- 椿本チエイン(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- SICK(2)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 水本機械製作所(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ダイハツ(1)
- トーエイライト(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
「b2563」の検索結果

ハイパワーシリンダ RHCB2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-6~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-635)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)635作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-630)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)630作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-6~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷から30日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-635LS)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)635作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-630L)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)630作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-63DCM
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)63ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-6
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-630H)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)630作動方式複動
CD Series(CDQSB25-6+30D)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)6ストロークS2(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-63Z
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷ストローク(mm)63形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-6~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-63DC
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷ストローク(mm)63作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-63Z)
SMC¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷ストローク(mm)63形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-6~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-63AZ
SMC¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ストローク(mm)63形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-630Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)630クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-63AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)63形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-630AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)630作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-635Z)
SMC¥51,980税込¥57,1781個25日以内出荷ストローク(mm)635配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-630LZ
SMC¥64,980税込¥71,4781個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-630AZ
SMC¥54,980税込¥60,4781個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-630Z)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-630HZ)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-630AZ)
SMC¥59,980税込¥65,9781個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-630LZ)
SMC¥71,980税込¥79,1781個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付