プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36411952MDUB25-60DMZ60(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥9,080
¥7,898
¥8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
36411961MDUB25-60DMZ-A9360(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥12,490
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36411977MDUB25-60DMZ-M9B60(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36411986MDUB25-60DZ60(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥9,080
¥7,898
¥8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
36411995MDUB25-60DZ-A9360(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥12,490
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412004MDUB25-60DZ-A93V60(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥13,150
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412013MDUB25-60DZ-A93VL60(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412022MDUB25-60DZ-M9BAL60(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412031MDUB25-60DZ-M9BS60(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412047MDUB25-60DZ-M9BVL60(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412056MDUB25-60DZ-M9BWL60(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412065MDUB25-63DMZ-M9BW63(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412074MDUB25-63DZ-M9BW63(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412083MDUB25-65DMZ-M9BL65(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412092MDUB25-65DZ-M9BS65(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36412101MDUB25-65DZ-M9BVS65(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする