カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,641)
  • メカニカル部品(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(104)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • アズワン(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • CKD(56)
  • ミツビシ(37)
  • ホンダ(32)
  • 松吉医科器械(31)
  • 三菱電機(30)
  • 日本綿棒(27)
  • KTC(26)
  • TDKラムダ(26)
  • メドライフ(26)
  • モートーン(24)
  • トヨタ(23)
  • 住友重機械工業(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-11」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスバルブ (VNB311~) SMCプロセスバルブ (VNB311~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311A)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311BSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311BS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311BSSMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311AV SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311AVSMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311ASSMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311AL SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311ALSMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311B)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311C)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311CL) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311CL)SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
型式VNB3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BS)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AV)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311CS)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BV)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BL) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BL)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(5) DC24型式VNB3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
L Series(LQ3B11) SMCL Series(LQ3B11)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
材質(ナット)(-) PFA
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-11~)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-11~)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-11~)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-11~)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
1,998税込2,198
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3B31 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3B31SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
V Series(VCB31) SMCV Series(VCB31)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
シリーズクラス3
プラグインユニット (VV5Q11-03B~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-03B~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q11-03B6) SMCV Series(VV5Q11-03B6)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
薄形シリンダ CDQ2B32-11 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-11SMC
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ARM Series(ARM11BB3) SMCARM Series(ARM11BB3)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
関連キーワード
...