97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-19~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-19~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-19~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)




エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-19~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2B32-19DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-19DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)19 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 ポートねじの種類(-) Rc
1個
7,698 税込8,468
13日以内出荷

CDQ2B32-19DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-19DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)19 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,798 税込9,678
13日以内出荷

CDQSB20-193DCM-M9N CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-193DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)193 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

CDQ2B32-19DMZ-A93L CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-19DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)19 タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-19DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)19 タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2B32-19DZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-19DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)19 タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,598 税込9,458
13日以内出荷

CDQSB20-193DCM 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-193DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)193 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ペルチェ式ケミカルサーモコン HED00 SMC CADデータあり
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
電源単相AC180~242V(50/60Hz) 冷却方式ペルチェ素子
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-15 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SSQ1000-1A-3-F SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)


ピンシリンダー CJP2B SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10F1) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (521種類の商品があります)



CDM2B32-19Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-19Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)19 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
5,598 税込6,158
17日以内出荷

CDM2B32-19AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-19AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)19 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,398 税込8,138
17日以内出荷





1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-225AZ) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







関連キーワード