カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,816)
  • メカニカル部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(50)
  • 長野計器(590)
  • MAZDA(マツダ)(343)
  • CKD(221)
  • 廣杉計器(176)
  • RS PRO(159)
  • KITZ(キッツ)(153)
  • コガネイ(140)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • フジトク(106)
  • 岩田製作所(105)
  • 右下精器製造(99)
  • エスコ(96)
  • フジキン(94)
  • 桑名金属工業(92)
  • 東洋バルヴ(83)
  • 大阪魂(83)
  • リケン(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-08」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MYB38 SMCMYB38SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-8~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-8~)SMC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-8~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-8~)SMC
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ZH2_TB - クランプ用長ねじセット(ZH2) SMCZH2_TB - クランプ用長ねじセット(ZH2)SMC
489税込538
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-8~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-8~)SMC
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-8~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-8~)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB30) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB30)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
V Series(VV5Q21-03B8) SMCV Series(VV5Q21-03B8)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
649税込714
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-8 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-8SMC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-8 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-8SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-8 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-8SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-8 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-8SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
S Series(SS5Y3-10SZE8B) SMCS Series(SS5Y3-10SZE8B)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(8)8連
CD Series(CDA2B63-8) SMCCD Series(CDA2B63-8)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
その他(SS5X3-45SD-08B-C6~) SMCその他(SS5X3-45SD-08B-C6~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
サインシリンダ (RECB32-8~) SMCサインシリンダ (RECB32-8~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2B63-8 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-8SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-8 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-8SMC
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-8~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-8~Z-~)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)80作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(-) めねじ
ハーフユニオン (KFH~) SMCハーフユニオン (KFH~)SMC
2,698税込2,968特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-8~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-8~)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
2,698税込2,968
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC異径ストレート KQ2H インチサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-8~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-8~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ガイド付シリンダ (MGGMB63-8~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB63-8~)SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2B32-8DCZ) SMCCD Series(CDQ2B32-8DCZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
849税込934特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-40ZB3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-40ZB3SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZB3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZB3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZB3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZB3SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形
関連キーワード
...