カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IXYS(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(6)
- オムロンヘルスケア(1)
「b30-0430」の検索結果

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B300)
SMC¥219,800税込¥241,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WB300
SMC¥269,800税込¥296,7801個14日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)300材質(チューブ)(-) 鉄
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7使用流体空気および不活性ガス
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430B)
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BG
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)