カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)

「b30-0516」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(65個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 丸型水準器 516B 大菱計器製作所

    丸型水準器 516B

    大菱計器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
    仕様つば無し質量(g)60外径×高さH(Φmm×mm)30×16
  • スクリュー タッピング (9986) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9986)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • reCamera 2002 64GB Seeed Studio

    reCamera 2002 64GB

    Seeed Studio
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
    その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
  • スクリュー (9977) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9977)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スクリュー タッピング (9976) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9976)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • グリル(R) デフロスター ノズル (G5) MAZDA(マツダ)

    グリル(R) デフロスター ノズル (G5)

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • アジャスター対応架台 RPIT77-J 河村電器産業

    アジャスター対応架台 RPIT77-J

    河村電器産業
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    フリーアクセス用架台アジャスター対応
  • reCamera 2002 8GB Seeed Studio

    reCamera 2002 8GB

    Seeed Studio
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を8GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
    その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ(eMMC)8GBEthernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
  • 丸形水準器/AR102 516-B 大菱計器製作所

    丸形水準器/AR102 516-B

    大菱計器製作所
    9,698税込10,668
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
    仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010アズワン品番67-4836-57
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    38,980税込42,878
    1台
    16日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP) 加茂精工(KAMO)

    ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)

    加茂精工(KAMO)
    279,800税込307,780
    1台
    20日以内出荷
    ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
    用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
  • 架台 RPIT77 河村電器産業

    架台 RPIT77

    河村電器産業
    62,980税込69,278
    1個
    41日以内出荷
    フリーアクセス用架台