カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KANA(片山チエン)(47)
- MICROCHIP(26)
- 水本機械製作所(25)
- 岩田製作所(24)
- フエニックス・コンタクト(24)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SATO(サトー)(15)
- ハーティング(15)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- イスカル(14)
- 日本プリメックス(14)
- タンガロイ(11)
- NACHI(不二越)(11)
- エスコ(10)
- KTC(9)
- 酒井製作所(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 東洋バルヴ(8)
- ブランドをもっと見る
「b32-16」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2B32-16
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-16DCMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-16DCZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-16+5DCZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)5
CD Series(CDQ2B32-16+15DCZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B32-16+15DCMZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B32-16+20DCMZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B32-16+10DCZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)10
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-16~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-16~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-16DMZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-16DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-16DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-16Z)
SMC¥7,598税込¥8,3581個17日以内出荷ストローク(mm)16形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-16AZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)16形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CD Series(CDM2B32-16+34Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)16ストロークB(mm)34
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
プレートシリンダ MDUB3
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-~DZ~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DMZ~)
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB32-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)32