カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,911)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • CKD(202)
  • YAMAHA(ヤマハ)(166)
  • コガネイ(164)
  • 廣杉計器(155)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • Festo(128)
  • 東洋バルヴ(112)
  • 住友重機械工業(106)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • HotaluX(ホタルクス)(84)
  • トヨタ(81)
  • RS PRO(67)
  • エスコ(64)
  • PISCO(ピスコ)(61)
  • 三菱電機(55)
  • ミツビシ(46)
  • omron(オムロン)(44)
  • EPCOS(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-10」の検索結果

関連キーワード
1,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMCエアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
MY Series(MY2H25) SMCMY Series(MY2H25)SMC
539税込593
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】B磁石内蔵有無(D) 内蔵
G Series(GB~) SMCG Series(GB~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.41MB)オートスイッチ有無オートスイッチ無
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B4 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B4SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B4) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B4)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
829税込912
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY Series(MY80) SMCMY Series(MY80)SMC
769税込846
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
779税込857
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
759税込835
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ロッドレスシリンダ用部品 MY100 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY100SMC
819税込901
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY80 SMCMY80SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
769税込846
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY3B25-16B) SMCMY Series(MY3B25-16B)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB4) SMCARM Series(ARM11BB4)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
CD Series(CDQ2B40-4+10DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-4+10DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
薄形シリンダ CQ2 Series SMC薄形シリンダ CQ2 SeriesSMC
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
Φ4, Φ6, Φ10を追加全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま す)
取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.54MB)取扱説明書(8.32MB)オートスイッチ有無なし
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
薄形シリンダ CDQ2B40-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-10SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10L4) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10L4)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
揺動角度(°)180
S Series(SS5Y5-10SZE4B) SMCS Series(SS5Y5-10SZE4B)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
10-CDQ2B4 SMC10-CDQ2B4SMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...