カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(399)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 廣杉計器(52)
  • omron(オムロン)(32)
  • 長野計器(31)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 東洋バルヴ(14)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
  • エスコ(11)
  • ラスタバナナ(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • CKD(7)
  • ParkerTAIYO(7)
  • ヱスビー食品(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-10-s」の検索結果

関連キーワード
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMCエアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
S Series(SS5Y5-10SZE4B) SMCS Series(SS5Y5-10SZE4B)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4B) SMCS Series(SS5Y5-10SQ4B)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10SZE4B) SMCS Series(SS5Y3-10SZE4B)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(C)U側入力ブロック連数(4)4連
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10TZ)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10SZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10SZ)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10TMZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10TMZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)4使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
工業用フィルタ FGDTA-04 SMC工業用フィルタ FGDTA-04SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA SeriesSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
薄形シリンダ CDQ2B20-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-10SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
25A-S SMC25A-SSMC
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
工業用フィルタ FGDFA SMC工業用フィルタ FGDFASMC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA)SMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB10) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB10)SMC
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
工業用フィルタ FGDCA SMC工業用フィルタ FGDCASMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFB SMC工業用フィルタ FGDFBSMC
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)12ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
工業用フィルタ FGAC0 SMC工業用フィルタ FGAC0SMC
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SS400
工業用フィルタ FGAS0 SMC工業用フィルタ FGAS0SMC
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB)SMC
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
シリーズSV3000
10-ID SMC10-IDSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
SS5Y5-10S0 SMCSS5Y5-10S0SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-10S60) SMCS Series(SS5Y7-10S60)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000