カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(87)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • Festo(60)
  • CKD(43)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • 廣杉計器(35)
  • KTC(34)
  • 堀内機械(28)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(26)
  • MICROCHIP(25)
  • 渡辺電機工業(19)
  • 東洋バルヴ(18)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17)
  • ヤマト産業(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • EPCOS(13)
  • エスコ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-14」の検索結果

関連キーワード
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスバルブ (VNB414~) SMCプロセスバルブ (VNB414~)SMC
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16パイロット方式(-) 標準タイプ
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414B)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414A)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BL) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BL)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
型式VNB4リード線取出方法(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414CS)SMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414C)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414AL) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414AL)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
型式VNB4リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~)SMC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2B~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2B~)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
V Series(VCB41) SMCV Series(VCB41)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)SMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2B40-14 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-14SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-14) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-14)SMC
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)14軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-14DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-14DMZSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)14タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-14DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-14DZSMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)14タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B40-45+14DMZ) SMCCD Series(CDQ2B40-45+14DMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)14作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-14DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-14DMZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)14タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-14DFZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-14DFZ)SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)14タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-20DZ)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き