カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ミツビシ(50)
  • CKD(31)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 渡辺電機工業(14)
  • EPCOS(10)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • ALCANhands(6)
  • 中央精機(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • KTC(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • 吉年(4)
  • ミヤコ自動車(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-36」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMC

    ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-36 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-36

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-36~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-36~)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-36DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-36DMZ)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC

    増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series

    SMC
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-36AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-36AZ)

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-36Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-36Z

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-36Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-36Z)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM Series(CM2B40-36+5Z) SMC

    CM Series(CM2B40-36+5Z)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    30日以内出荷
    取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)36ストロークB(mm)5
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

    SMC(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    10日以内出荷
    視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-36 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-36

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵