曜日別特売

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全320種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ケース
320種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85519406AL40-02-D1/4Rcなし左→右ポリカーボネートケース
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
85519415AL40-02-R-D1/4Rcなし右→左ポリカーボネートケース
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519431AL40-02-3-D1/4Rcなし左→右ポリカーボネートケース
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519440AL40-02-3R-D1/4Rcなし右→左ポリカーボネートケース
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519449AL40-02-3W-D1/4Rcなし左→右ポリカーボネートケース
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519458AL40-02-3RW-D1/4Rcなし右→左ポリカーボネートケース
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519467AL40-02-2-D1/4Rcなし左→右金属ケース
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519476AL40-02-2R-D1/4Rcなし右→左金属ケース
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519485AL40-02-23-D1/4Rcなし左→右金属ケース
¥5,730
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519501AL40-02-23R-D1/4Rcなし右→左金属ケース
¥5,730
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519510AL40-02-6-D1/4Rcなし左→右ナイロンケース
¥5,340
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519519AL40-02-6R-D1/4Rcなし右→左ナイロンケース
¥5,340
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519528AL40-02-36-D1/4Rcなし左→右ナイロンケース
¥5,620
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519537AL40-02-36R-D1/4Rcなし右→左ナイロンケース
¥5,620
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519546AL40-02-36W-D1/4Rcなし左→右ナイロンケース
¥5,790
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519555AL40-02-36RW-D1/4Rcなし右→左ナイロンケース
¥5,790
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519571AL40-02-8-D1/4Rcなし左→右レベルゲージ付金属ケース
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519580AL40-02-8R-D1/4Rcなし右→左レベルゲージ付金属ケース
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519589AL40-02-38-D1/4Rcなし左→右レベルゲージ付金属ケース
¥7,710
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519598AL40-02-38R-D1/4Rcなし右→左レベルゲージ付金属ケース
¥7,710
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519607AL40-02B-D1/4Rcブラケット付左→右ポリカーボネートケース
¥5,080
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
85519616AL40-02B-R-D1/4Rcブラケット付右→左ポリカーボネートケース
¥5,080
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519625AL40-02B-3-D1/4Rcブラケット付左→右ポリカーボネートケース
¥5,360
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519641AL40-02B-3R-D1/4Rcブラケット付右→左ポリカーボネートケース
¥5,360
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519650AL40-02B-3W-D1/4Rcブラケット付左→右ポリカーボネートケース
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519659AL40-02B-3RW-D1/4Rcブラケット付右→左ポリカーボネートケース
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519668AL40-02B-2-D1/4Rcブラケット付左→右金属ケース
¥5,800
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519677AL40-02B-2R-D1/4Rcブラケット付右→左金属ケース
¥5,800
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519686AL40-02B-23-D1/4Rcブラケット付左→右金属ケース
¥6,080
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519695AL40-02B-23R-D1/4Rcブラケット付右→左金属ケース
¥6,080
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519711AL40-02B-6-D1/4Rcブラケット付左→右ナイロンケース
¥5,690
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519720AL40-02B-6R-D1/4Rcブラケット付右→左ナイロンケース
¥5,690
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519729AL40-02B-36-D1/4Rcブラケット付左→右ナイロンケース
¥5,970
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519738AL40-02B-36R-D1/4Rcブラケット付右→左ナイロンケース
¥5,970
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519747AL40-02B-36W-D1/4Rcブラケット付左→右ナイロンケース
¥6,140
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519756AL40-02B-36RW-D1/4Rcブラケット付右→左ナイロンケース
¥6,140
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519765AL40-02B-8-D1/4Rcブラケット付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥7,780
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519781AL40-02B-8R-D1/4Rcブラケット付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥7,780
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519790AL40-02B-38-D1/4Rcブラケット付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,060
¥7,298
¥8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519799AL40-02B-38R-D1/4Rcブラケット付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,060
¥7,298
¥8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519808AL40-03-D3/8Rcなし左→右ポリカーボネートケース
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
85519817AL40-03-R-D3/8Rcなし右→左ポリカーボネートケース
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519826AL40-03-3-D3/8Rcなし左→右ポリカーボネートケース
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519835AL40-03-3R-D3/8Rcなし右→左ポリカーボネートケース
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519851AL40-03-3W-D3/8Rcなし左→右ポリカーボネートケース
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519860AL40-03-3RW-D3/8Rcなし右→左ポリカーボネートケース
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519869AL40-03-2-D3/8Rcなし左→右金属ケース
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519878AL40-03-2R-D3/8Rcなし右→左金属ケース
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519887AL40-03-23-D3/8Rcなし左→右金属ケース
¥5,730
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
85519896AL40-03-23R-D3/8Rcなし右→左金属ケース
¥5,730
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする