カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(650)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 廣杉計器(190)
  • CKD(91)
  • ユニ・チャーム(89)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • ミツビシ(78)
  • Lumberg Automation(56)
  • RS PRO(53)
  • 住友重機械工業(43)
  • Festo(43)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • KTC(36)
  • EPCOS(34)
  • エスコ(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • omron(オムロン)(27)
  • トヨタ(27)
  • イスカル(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-12」の検索結果

関連キーワード
656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスバルブ (VNB412~) SMCプロセスバルブ (VNB412~)SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(25A) 1
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412BSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412AV SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412AVSMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412ASSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類NPT管接続口径1定格電圧(V)DC24
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412A SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412ASMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類NPT管接続口径1定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412BS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412BSSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412B)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412A)SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AV)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AS)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412BS)SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY80 SMCMY80SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB4SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
CD Series(CDQ2B12-4DZ) SMCCD Series(CDQ2B12-4DZ)SMC
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)4タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B12-4+20DZ) SMCCD Series(CDQ2B12-4+20DZ)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B12-4D SMC薄形シリンダ CDQ2B12-4DSMC
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)4タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B12-5+4DMZ) SMCCD Series(CDQ2B12-5+4DMZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)4ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-5+4DZ) SMCCD Series(CDQ2B12-5+4DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)4ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-12 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-12SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-12~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-12~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
CD Series(CDQ2B40-12DCZ) SMCCD Series(CDQ2B40-12DCZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-12) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-12)SMC
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CD Series(CDQ2B40-12DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B40-12DCMZ)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エルボユニオン (KFL~) SMCエルボユニオン (KFL~)SMC
6,298税込6,928特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
関連キーワード
...