カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(520)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(457)
- ROLINE(213)
- コガネイ(124)
- エスコ(74)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- 水本機械製作所(26)
- StarTech.com(25)
- ATEN(22)
- カワグレ(20)
- アズワン(17)
- RS PRO(15)
- ナンシン(13)
- BLACK BOX(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 修理(11)
- フエニックス・コンタクト(11)
- ブランドをもっと見る
「b45a」の検索結果

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)
SMC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~)
SMC¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-45A
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63B)
SMC¥33,980税込¥37,3781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB63B)
SMC¥38,980税込¥42,8781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLA80B)
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA80~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)80シリーズ(F) ステンレス:7MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY40B)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB32B)
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA63B)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HTC50B)
SMC¥32,980税込¥36,2781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA50B)
SMC¥46,980税込¥51,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA3
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB40~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCA~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB
SMC¥32,980税込¥36,2781個29日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA32B-~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY40~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FW
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個29日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB63~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4
SMC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-45DCMZ-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-45Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
...