曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HTC50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HTC50B) - SMC
シリーズ
(H) ステンレス 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
クッション
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ種類
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37160375CHD2HTC50B-45A-G45(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(G) ポート右 クッションバルブ左
¥36,210
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160384CHD2HTC50B-200A200(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥40,830
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160393CHD2HTC50B-230230(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160402CHD2HTC50B-250A250(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥42,370
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160418CHD2HTC50B-500A500(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥50,070
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160427CHD2HTC50B-500A-B54500(-) 両側クッション付B54(-) ポート上 クッションバルブ右
¥57,660
¥53,980
¥59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160436CHD2HTC50B-10001000(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥70,900
¥64,980
¥71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160445CHD2HTC50B-480J-B54480(-) 両側クッション付B54(-) ポート上 クッションバルブ右
¥73,810
¥66,980
¥73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160454CHD2HTC50B-1150-M9BL1150(-) 両側クッション付M9B(-) ポート上 クッションバルブ右
¥83,660
¥75,980
¥83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37160463CHD2HTC50B-800AK800(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥86,810
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160472CHD2HTC50B-17501750(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥104,450
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160488CHD2HTC50B-1600AKN-A54L1600(N) クッションなしA54(-) ポート上 クッションバルブ右
¥157,260
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160497CHD2HTC50B-1750AK1750(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥160,890
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160506CHD2HTC50B-1750AK-A54L1750(-) 両側クッション付A54(-) ポート上 クッションバルブ右
¥169,140
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160515CHD2HTC50B-1750AKN-A54L1750(N) クッションなしA54(-) ポート上 クッションバルブ右
¥169,140
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする