カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- CKD(65)
- KANA(片山チエン)(540)
- MAZDA(マツダ)(739)
- NSK(日本精工)(41)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- エスコ(33)
- スバル(74)
- トヨタ(70)
- ニッサン(44)
- パール金属(27)
- ホンダ(160)
- ミツビシ(460)
- 三菱ふそう(30)
- 住友重機械工業(37)
- 日野自動車(40)
- 旭計器工業(29)
- ブランドをもっと見る
「b49」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2B25-49
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-49
SMC¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B4
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-49DZ
SMC¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-49DCZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-49DZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-49Z
SMC¥8,498税込¥9,3481個17日以内出荷ストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-49Z
SMC¥4,998税込¥5,4981個17日以内出荷ストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM Series(CM2B40-49+7Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)49ストロークB(mm)7
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB
SMC¥35,980税込¥39,5781個29日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FT
SMC¥34,980税込¥38,4781個29日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CD Series(CDM2B25-11+49AZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)11ストロークB(mm)49
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50B)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB40~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)