・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
ストローク(mm)75
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
リード線芯数(L3)9芯
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
シリーズSY3000
シリーズSY3000
シリーズSY3000
シリーズSY3000
シリーズSY3000
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
ポート取出位置【P・E】(B)両側
リード線芯数(L1)34芯
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
リード線芯数(L2)17芯
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
リード線芯数(L2)17芯
リード線(m)(3)3
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
リード線芯数(L3)9芯
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
リード線芯数(L3)9芯
関連キーワード
1
2
次へ