定格距離範囲(mm)0.02~0.15
シリーズSY3000
シリーズSY3000
シリーズSY3000
シリーズSY3000
シリーズSY3000
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
ポート取出位置【P・E】(B)両側
リード線芯数(L1)34芯
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
リード線芯数(L2)17芯
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
リード線芯数(L2)17芯
リード線(m)(3)3
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
リード線芯数(L3)9芯
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
リード線芯数(L3)9芯
リード線(m)(1)0.6
配線方式(S)配列指定
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
リード線芯数(L3)9芯
関連キーワード
1
2
次へ