カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • メカニカル部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • コクヨ(10)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • リヒトラブ(6)
  • ナカバヤシ(10)
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • MAZDA(マツダ)(272)
  • CKD(123)
  • YAMAHA(ヤマハ)(123)
  • omron(オムロン)(99)
  • 三木プーリ(97)
  • BELDEN(90)
  • ユニ・チャーム(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • RS PRO(69)
  • ニッサン(63)
  • トヨタ(42)
  • キョーリン(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5-e」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
VQ110 SMCVQ110SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQ120 SMCVQ120SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
使用流体空気
S Series(S070B) SMCS Series(S070B)SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100B) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100B)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCVQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
仕様コイル電圧:(5) DC24Vコイル定格電圧(V)(5) DC24
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2101B) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2101B)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200B) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200B)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(C) ロック式(要工具形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1101B) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1101B)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1100B) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1100B)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCVQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
S Series(SY7201B) SMCS Series(SY7201B)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(2)2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
L Series(LQ2E5B) SMCL Series(LQ2E5B)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
E Series(E-MY2B25E) SMCE Series(E-MY2B25E)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5B)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E5B5A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E5B5ASMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5A5B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5A5B)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8(B側)
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E)SMC
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)サイズ(mm)55
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ZM Series(ZM131SH~) SMCZM Series(ZM131SH~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101SH-~) SMCZM Series(ZM101SH-~)SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
S Series(SY3200) SMCS Series(SY3200)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
プロセスバルブ (VNB214~) SMCプロセスバルブ (VNB214~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
ZM131H SMCZM131HSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
E Series(E-MY2B25) SMCE Series(E-MY2B25)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
E Series(E-MY2B25M) SMCE Series(E-MY2B25M)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
E Series(E-MY2B25MQ) SMCE Series(E-MY2B25MQ)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷