333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

VQ110 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


S Series(S070B) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100B) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2101B) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(B) 高速応答タイプ
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200B) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(C) ロック式(要工具形)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





S Series(SY7201B) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷


LQ1E5A5B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5A5B) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMC CADデータあり
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)

1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNB214~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

ZM131H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ZM Series(ZM131SH~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ZM Series(ZM101SH-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

S Series(SY3200) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)