カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KEMET(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NACHI(不二越)(10)
- omron(オムロン)(3)
- アイリスオーヤマ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(86)
- カティーナ(4)
- ケナメタル(15)
- スバル(59)
- ダイハツ(98)
- トヨタ(77)
- ニッサン(7)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(58)
- ミツビシ(15)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
「b5100」の検索結果
特価
関連キーワード

S Series(SY5100B)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100B
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5100B
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
空-空ポジショナ IP5100
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)形式ロータリタイプ
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5100)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5100
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100R
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷タイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
S Series(SY5100T)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100R
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100HT)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100HBT
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100HT
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100T
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5100
SMC¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径(06) 3/4ボディオプション(0) 標準ねじの種類(T) NPTF使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら