カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(271)
- YAMAHA(ヤマハ)(124)
- CKD(123)
- 三木プーリ(97)
- BELDEN(90)
- omron(オムロン)(89)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
- RS PRO(68)
- ニッサン(63)
- ユニ・チャーム(61)
- トヨタ(42)
- キョーリン(41)
- エスコ(37)
- ダイハツ(29)
- KITO(キトー)(28)
- オムロンヘルスケア(24)
- 日東工業(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「b5e」の検索結果
特価

S0700 Series(S070-~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100B)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2101B)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(C) ロック式(要工具形)
S Series(SY7201B)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(2)2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101SH-~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM071A~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM131H
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3