219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






AW Series(AW60-N06B) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


AC Series(AC40B-N06) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6E SMC CADデータあり
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AW60-06E-12-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-06E SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(2) 金属ケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AW60-06BDE-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-06BDE SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06E SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-06M SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-06BG SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


AW40-06D-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06D SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷


AW60-F06BD-18-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F06BD SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ60 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(8) レベルゲージ付金属ケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N06E SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW60-N06G-12-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N06G SMC CADデータあり
ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(2) 金属ケース
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

AW40K-06H-1-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-06H SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)


■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N06E SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 流れ方向(-)左→右 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様オートドレンなし ケース(8) レベルゲージ付金属ケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)