ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
取付け方法(B) DINレール取付
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)4
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)84
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)8
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)8
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)8
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.41MB)
オートスイッチ有無オートスイッチ無
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ有無オートスイッチ無し
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)845
1個
¥819
税込¥901
9日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)8
作動方式(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)84
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8
作動方式単動押出し形
ストローク(mm)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストロークS2(mm)84
ストロークS1(mm)66
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)84
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)84
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)84
タイプ(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)84
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥5,598
税込¥6,158
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
関連キーワード
1
2
3
次へ