カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(337)
  • メカニカル部品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(851)
  • MAZDA(マツダ)(321)
  • KANA(片山チエン)(139)
  • ホンダ(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • CKD(51)
  • MV AGUSTA(51)
  • ニッサン(50)
  • トヨタ(46)
  • 旭精工(43)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
  • FYH(日本ピローブロック)(41)
  • NTN(エヌティーエヌ)(35)
  • エスコ(27)
  • NSK(日本精工)(27)
  • 三菱ふそう(22)
  • TRUSCO(21)
  • IKO(日本トムソン)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b86」の検索結果

392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
配油器 SMC配油器SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
型式ALT-5・-9適合チューブ外径(Φmm)6形式(分配)片側吐出
クリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
フリーマウントシリンダ  CDUJB8 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB8SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.41MB)オートスイッチ有無オートスイッチ無
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
10-CDU SMC10-CDUSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-CDU) SMC10 Series(10-CDU)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)SMC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
ミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 11-CUJシリーズ SMCミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 11-CUJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CUJB~)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B40-86 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-86SMC
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)86タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B63-86 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-86SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)86磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
11 Series(11-CUJ) SMC11 Series(11-CUJ)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
11-CDU SMC11-CDUSMC
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GC~)SMC
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
シリーズ(G) 鉄:14MPa
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)SMC
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB8 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB8SMC
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式(D) 複動形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-86Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-86ZSMC
3,788税込4,167
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)86
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-86Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-86Z)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)86クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-86 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-86SMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)86作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-86DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-86DMZSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)86タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-86DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-86DZSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)86タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-86DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-86DZSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)86タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-86DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-86DMZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)86タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc