カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(519)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(134)
  • 神東塗料(43)
  • シグマ光機(25)
  • 三木プーリ(22)
  • トヨタ(18)
  • コガネイ(11)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 酒井製作所(9)
  • 東洋バルヴ(9)
  • カワグレ(9)
  • EPCOS(7)
  • CKD(6)
  • イスカル(5)
  • 菊水化学工業(5)
  • サンドビック(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • ミヤコ自動車(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b90-0025」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-90 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-90

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)90作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-90L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-90L

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)90作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-90~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-90~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B25-10+90DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B25-10+90DZ)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-90Z SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-90Z

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)90配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-90DC-HN-M9BAL~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-90DC-HN-M9BAL~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)ボディオプションラバークッション使用流体空気リード線(m)3取付金具通し穴・両端タップ共通(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9BAポートねじの種類Mねじ
  • CD Series(CDM2B25-90+20Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-90+20Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)90ストロークB(mm)20
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-90AJZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-90AJZ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90AZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90AJZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90AJZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDM2B25-50+90Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-50+90Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)90
  • CD Series(CDM2B25-20+90Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-20+90Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)90
  • ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC

    ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
  • CD Series(CDM2B25-100+90Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-100+90Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)100ストロークB(mm)90
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DZ-~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMC

    ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DMZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
  • エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMC

    エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • 25A Series(25A-MXQ12) SMC

    25A Series(25A-MXQ12)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-25DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-25DCZ-~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    61,980税込68,178特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DZ-~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DMZ-~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • ロータリチャック MRHQ2 SMC

    ロータリチャック MRHQ2

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    6,489税込7,138
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
...