SMC
CD Series(CDM2B25-90+20Z)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
90
ストロークB(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34583264
CDM2B25-90+20Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34583273
CDM2B25-90+20Z-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください