カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Kawasaki(289)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • BAGSTER (バグスター)(123)
  • エスコ(94)
  • 富士インパルス(90)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • YAMAHA(ヤマハ)(76)
  • KITO(キトー)(45)
  • ホンダ(41)
  • RS PRO(40)
  • スズキ(37)
  • TRACO POWER(33)
  • SIEMENS(30)
  • セブンユニフォーム(29)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • 東邦シートフレーム(19)
  • コーセル(17)
  • CKD(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-10」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B Series(BA10) SMCB Series(BA10)SMC
419税込461
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
付属品ビス含む
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
419税込461特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁用パッキンセット SMC増圧弁用パッキンセットSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
増圧弁用切換弁部品セット SMC増圧弁用切換弁部品セットSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
ショックアブソーバー SMCショックアブソーバーSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
その他(N~) SMCその他(N~)SMC
419税込461
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KT-VB SMCKT-VBSMC
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
増圧弁用チェック弁セット SMC増圧弁用チェック弁セットSMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
操作方法ハンドル操作形
増圧弁用ボンネットセット SMC増圧弁用ボンネットセットSMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBA-X3239 SMC増圧弁 VBA-X3239SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
ショックアブソーバ(内部アブソーバ) SMCショックアブソーバ(内部アブソーバ)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
MSQsiries用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
VBA - 増圧弁(VBA10A) SMCVBA - 増圧弁(VBA10A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形増圧比2倍
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動両ロッド
増圧弁用ガバナチャンバセット SMC増圧弁用ガバナチャンバセットSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMCVBA - 増圧弁(20-VBA1)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1Bシリーズ SMCエンドロックシリンダ CBG1BシリーズSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA100)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側
VBA - 増圧弁 SMCVBA - 増圧弁SMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:100mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:100mmSMC
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SV)SMC
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
...