231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

CDG1BA40-160Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-160Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-160Z) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ARM Series(ARM11BA1) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-160Z SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDG1BA20-160Z-M9BLS 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-160Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷

CDG1BA40-160JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-160JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-160Z SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1BA63-160FZ-M9PVL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-160FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) めねじ オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷

CDG1BA25-160FZ-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-160FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(F) めねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷

CDG1BA63-160Z-M9BWM 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-160Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-160Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
20,980 税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-160JZ) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-160Z) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)



耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


CD Series(CDG1BA40-1) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA80) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)



CG Series(CG1BA25) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA50-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD63) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA40 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)



関連キーワード