カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(448)
- YAMAHA(ヤマハ)(323)
- Festo(18)
- SIEMENS(17)
- 水本機械製作所(12)
- StarTech.com(12)
- エスコ(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- 三桂製作所(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- CF POSH(6)
- YKK AP(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- KENWOOD(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 鈴木ブロンズ継手(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「bc3-2」の検索結果

S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC32
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッド金具(W) 2山ナックルジョイントチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から18日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
角形チューブ形エアシリンダ MDBC3
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC32
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C)下
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個22日以内出荷・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個22日以内出荷・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC32)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBC~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
MBBC3
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32TN)
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32TF)
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC32TN)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷付属品(V) 1山ナックルジョイントストローク(mm)450クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBC
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBC32)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6
SMC¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。