46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)


■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
1個
619 税込681
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~) SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~) SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)30
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)





冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DFN125 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-30 SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-3 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F140 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-30 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-30Z) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード