カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(812)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • ニッサン(229)
  • オカムラ(岡村製作所)(141)
  • メディアカバーマーケット(124)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • 鈴木ブロンズ継手(69)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(46)
  • エスコ(44)
  • 三菱電機(44)
  • ミニター(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • StarTech.com(25)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(23)
  • 三桂製作所(21)
  • 大阪魂(21)
  • CF POSH(20)
  • シンコー(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc4」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC4SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下付属品(A) 圧力表示機能有排気機構リリーフタイプ
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM11BC4) SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM11BC4)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
機能(A) 圧力表示機能有表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6圧力計圧力計付ハンドル位置(C) 下配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下レギュレータブロックの連数(2) 2連デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
9,998税込10,998特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC40SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式マニホールド用
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から12日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ MDBC4 SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBC4SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
...