カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(453)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(78)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- エスコ(47)
- EVANS(47)
- ホンダ(23)
- 西邦工業(18)
- 三菱マテリアル(15)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エレコム(12)
- ベクトン・ディッキンソン(12)
- TRUSCO(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- サンワサプライ(7)
- タンガロイ(7)
- 伊東電機(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「bd10」の検索結果

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から15日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
MB シリーズ用取付支持金具
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
V Series(VF5144)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BD1)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(B) AC24切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333K)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD100
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330K)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
...