カテゴリ
- 作業工具(20)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bd10 ktc」の検索結果

(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
KTC(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。ラチェット機構あり首振りあり仕様十二角
パワーソケットドライバー
ベッセル(42件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ナットタイプ
(131件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケット用ドライバー型ハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。寸法(inch)1/4(6.35mm)全長(mm)150トラスコ品番816-5748材質プラスチック質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)12.7トラスコ品番383-9583セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT4-3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、1/2L、9/16L、5/8L、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1700先端形状ヘキサゴン