取付ブラケット付
ボディサイズ40
ねじRc
管接続口径1/2
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ボディサイズ20
ハンドル(Y) 上向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)青銅
材質(シール)EPDM
ブラケットなし
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ70
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ボディサイズ30
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(Y) 上向き
取付け方法(B) ブラケット付
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ25
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ブラケット(B) ブラケット付
機能逆流機能なし
取付け方法ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース(C) ケースガード付
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
ケース(-) ポリカーボネートケース
ボディサイズ30
オートドレン仕様オートドレンなし
ボディサイズ20
オートドレン仕様オートドレンなし
ボディサイズ30
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ