5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

AR Series(AR50K) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

AR Series(AR50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)


・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ