作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)790
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
作動方式複動片ロッド
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)730
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)765
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)780
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ90
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)720
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ストロークA(mm)70
ストロークB(mm)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)710
作動方式複動片ロッド
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.04MB)
取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)750
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)750
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)750
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ