106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-30BG) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG SMC CADデータあり
ボディサイズ30 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02BG SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02BG SMC CADデータあり
仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BG SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03BG SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02BG SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
7,698 税込8,468
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)


1個
4,806 税込5,287
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)


■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)


・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB) パッド形状多段ベロウ型 真空取出方向
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)



e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.12MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3528種類の商品があります)




直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)





・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) スマートポジショナ: ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AC SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


関連キーワード