68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WBH63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
359 税込395
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH63) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WBH~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
539 税込593
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH63 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2BH SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CA2BH63TN-125 CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

薄形シリンダ CQP2B SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WB SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CA2BH63TF-200 エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH63TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TF) G
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH63TF) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2WBH63TF-400 エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH63TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TF) G
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH63TF) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CQ2BH63-75DZ-L 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2BH63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 取付ボルト(L) 同梱 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WB~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

CDLA2BH63-250-P ファインロックシリンダ CDLA2BH63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)250 作動方式ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック) 材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズBH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
5,398 税込5,938
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WB SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH63TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2BH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CDA2BH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

CQ2BH63TN-35DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷


関連カテゴリ