カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • イマオコーポレーション(169)
  • MAZDA(マツダ)(152)
  • オカムラ(岡村製作所)(71)
  • ホンダ(56)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(48)
  • エスコ(34)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • KTC(19)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(11)
  • KITACO(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • af(旭風防)(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • 未来工業(5)
  • ニッサン(5)
  • CKD(4)
  • Kawasaki(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj3」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
MX Series(MXQ12A-75ZBJ3) SMCMX Series(MXQ12A-75ZBJ3)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ機能(3)軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZBJ3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZBJ3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-75ZBJ3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-75ZBJ3SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12CL) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12CL)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
その他(CR~) SMCその他(CR~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
MX Series(MXQ16A-75ZBJ3) SMCMX Series(MXQ16A-75ZBJ3)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ機能(3)軸方向配管リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ12A-40ZBJ3) SMCMX Series(MXQ12A-40ZBJ3)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ機能(3)軸方向配管リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CR Series(CRQ2BJ30) SMCCR Series(CRQ2BJ30)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZBJ3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZBJ3SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
取り付けブラケット LDZBシリーズ SMC取り付けブラケット LDZBシリーズSMC
1,750税込1,925
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット併用可能製品:LDZBシリーズアクセサリ. モータ側ナットでモータ側脚をシリンダに固定 ロッド側ナットでロッド側脚をシリンダに固定 取り付けバンド及びスイッチホルダでリードセンサを適切な位置に保持 最適なセンサ: 空圧シリンダセンサ / スイッチ / 取り付け部におけるD-M9PL及びD-M9NL
MX Series(MXQ12C-75ZBJ3) SMCMX Series(MXQ12C-75ZBJ3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバボディオプション(C)標準形機能(3)軸方向配管
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2 Series(CDRQ2BJ~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2 Series(CDRQ2BJ~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BJ30TN SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BJ30TNSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ30 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ30SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)30鉛直軸形式(J) 両軸(丸軸、四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
CD Series(CDRQ2BJ30) SMCCD Series(CDRQ2BJ30)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BJ SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BJSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BJ~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BJ~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BJ SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BJSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BJ30 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BJ30SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJ SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
真空パッド ZP3B SMC真空パッド ZP3BSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100